曜日別特売

ドライバークラフトフォームプラス

ドライバークラフトフォームプラス - Weraドライバークラフトフォームプラス - Weraドライバークラフトフォームプラス - Weraドライバークラフトフォームプラス - Weraドライバークラフトフォームプラス - Weraドライバークラフトフォームプラス - Weraドライバークラフトフォームプラス - Wera

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。
ハンドルの下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。

仕様先端マグネット:無しトラスコ品番411-6623材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)262対辺(mm)ボルスター部:13軸長(mm)150軸の形状六角軸刃先[[+]]No.3軸貫通無し色(グリップ)内容量1本
注意
※008750にはレーザーチップはついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461532348753
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする