超音波洗浄器 バスケット

超音波洗浄器 バスケット - ヴェルヴォクリーア超音波洗浄器 バスケット - ヴェルヴォクリーア
用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)トラスコ品番112-6521適合機種VS-150幅(mm)220高さ(mm)70奥行(mm)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187254VS-150BS220
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする