曜日別特売

ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18

ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 - LENOX(レノックス)

バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。

用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161056B23527BSB1770
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする