曜日別特売

鉄筋マーカー

鉄筋マーカー - アラオ鉄筋マーカー - アラオ

筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。
全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。
小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。

用途筋サイズの色分けにトラスコ品番489-7595材質塩化ビニール全長(mm)50質量(g)80内径(Φmm)15外径(Φmm)19寸法(縦×横)(mm)75×20繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158859AR-3441
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする