曜日別特売

パイプカバー エコキャッピカ

パイプカバー エコキャッピカ - アラオパイプカバー エコキャッピカ - アラオパイプカバー エコキャッピカ - アラオ

単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。
先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。

用途単管・鉄筋の先端部養生に。トラスコ品番788-4923材質再生樹脂幅(mm)54イエロー高さ(mm)51品名エコキャッピカ イエロー適合パイプ径(Φmm)48.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158816AR-0081
オープン
33
36(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする