ドアストッパー

ドアストッパー - アラオ
(1件のレビュー)

天然ゴム使用のため、床の素材にかかわらず、すべりを止めることが出来ます。
マグネット付なので、使用後は鉄ドアに付けられ、紛失防止になります。

用途ドア止めに。トラスコ品番489-7706材質天然ゴム幅(mm)25全長(mm)100グレー高さ(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158868AR-4035
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46158868
2024-02-14
用途: 事務作業
有限会社泉製作所製造業

多少滑り気味ですが、コスパは中々良いと思います。
底面にシリコンゴムを張り付けると良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする