曜日別特売

ハイポイント

ハイポイント - アラオ

フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。

用途レベル確認。適合ハカマ・フタセットトラスコ品番489-7862材質塩化ビニールグレー摘要ハカマ・フタセット高さ(mm)50、フタ100品名ハイポイント ハカマフタ外形(mm)ハカマ110危険物の類別非危険物内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158834AR-2866
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする