アラオ
スラブフェンス 極(きわめ)
ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。
ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。
用途
コンクリート打ち継ぎに。
コンクリートのせき止めに。
トラスコ品番
489-7447
材質
鉄製+樹脂板
幅(mm)
900
色
グレー
高さ(mm)
300
品名
スラブフェンス極
外形寸法(mm)
420×900
仕様/サイズ(mm)
300×900
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158825
AR-2858
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください