段差解消ゴムスロープ のりいれ隊

段差解消ゴムスロープ のりいれ隊 - アラオ

ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。
廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です。
タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です。

用途段差解消。トラスコ品番836-4149材質再生ゴム高さ(mm)95タイプ直線型奥行(mm)250間口(mm)600耐荷重(t)約10取付穴径(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158850AR-4080
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする