ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!
軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。
さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。
差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。
深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。
要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。
ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。