40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット

40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット - ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット - ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット - ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット - ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット - ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット - ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット - ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット - ベストツール

ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。
軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。
NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。
差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。
安心安全の100%日本製品。
着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。

用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※差替えビットにスリムビット・トーションビットは使用しないで下さい。
※ソケット内部に詰まる恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618776967675563-03972点
オープン
529
582(税込)
当日出荷
4618777867676563-04185点
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする