曜日別特売

JCS ハイ・グリップ 鉄

JCS ハイ・グリップ 鉄 - フローバル

バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。

用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。トラスコ品番825-8125材質バンド:SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー:S12C(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.7径(Φmm)9.5~12最小径(Φmm)9.5最大径(Φmm)12バンド幅(mm)9ボルト(mm)6角:7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46166069JCS-STEEL-000
1,7001,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする