曜日別特売

18-8 ストッパー付給食バット 運搬型穴明

18-8 ストッパー付給食バット 運搬型穴明 - IKD18-8 ストッパー付給食バット 運搬型穴明 - IKD

高い衛生性を持ち、保温性能が高く、耐久性・耐食性に優れています。
ハンドルとストッパーが一体型ワイヤー仕様なので、丈夫で曲がりにくくさびにくいです。
つなぎ目がないので、清潔で洗いやすいです。

用途食品・食材の運搬・積み重ね・保管・収納トラスコ品番393-8743材質ステンレス(SUS304)呼称運搬型 穴明外寸法・幅(mm)603外寸法・高さ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)382有効内寸法・奥行(mm)325有効内寸法・高さ(mm)134有効内寸法・幅(mm)545内容量1枚
注意
※持ち運び時には、給食バットフタを使用する事が出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195810S02200006001
20,280
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする