曜日別特売

抗菌 ストッパー付給食バット 運搬型穴明

抗菌 ストッパー付給食バット 運搬型穴明 - IKD抗菌 ストッパー付給食バット 運搬型穴明 - IKD抗菌 ストッパー付給食バット 運搬型穴明 - IKD抗菌 ストッパー付給食バット 運搬型穴明 - IKD抗菌 ストッパー付給食バット 運搬型穴明 - IKD抗菌 ストッパー付給食バット 運搬型穴明 - IKD

抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
ハンドルとストッパーが一体型ワイヤ仕様なので、丈夫で曲がりにくくさびにくいです。
つなぎ目がないので、清潔で洗いやすいです。

用途
研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
食品・食材の運搬・積み重ね・保管・収納
トラスコ品番387-2718材質ステンレス(SUS304)(銅含有)呼称運搬型 穴明外寸法・幅(mm)603外寸法・高さ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)382有効内寸法・奥行(mm)325有効内寸法・高さ(mm)134有効内寸法・幅(mm)545内容量1枚
注意
※持ち運び時のフタ利用はできません。
※注1:抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※注2:表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※注3:直火・空焚き厳禁。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195794K02700000332
19,110
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする