東空販売
ライトピックハンマ-
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途
土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。
トラスコ品番
826-6419
全長(mm)
430
空気消費量(m
3
/min)
0.85
ピストン径(Φmm)
28.5
打撃数(bpm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストローク径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※先端工具は別売です。(AA-1.3B、AA-3Bと共用です。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155989
TYC-6B
1800
0.85
¥
68,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください