”Z-EAL” ラチェットハンドル

”Z-EAL” ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL” ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL” ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL” ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
握りやすい樹脂グリップを採用しています。

材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461968872725Z481-974811479凸6.359.5
7,770
5,398
5,938(税込)
当日出荷
461968962725Z-3/8481-975611483凸9.59.5
9,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
461969394725Z786-3551253590凸12.718.2
13,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
461969662725Z-3/8(L160)124-7050160120凸9.59.5
12,100
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする