曜日別特売

”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ)

”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)

差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
寸法H(mm)
ソケット内容(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461968692286Z829-244217点7801004、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
29,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196948P2285Z481-985326点6601224、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14、【プラスビット】1、2、3【マイナスビット】5、6【ヘックスビット】3、4、5、6
37,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする