エイト
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6635
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
全長(mm)
58
対辺(mm)
2
対辺寸法(mm)
2
首下長(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46153810
NO.001-2MM
¥
60
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください