3M
フィルムはがし らくらく 420ml
粘着剤付き塩ビフィルムや、期間がたって剥がれなくなったフィルムにスプレーするだけで、シワシワにして浮き上がらせます。フィルムをはがしたあとに残ったのりも除去できます。
用途
看板、ウインドウ、サインなどに貼られた塩ビフィルムの除去に、ラベル剥はがし。
色
乳白色
トラスコ品番
542-0822
材質
基材:メチルエチルケトン
容量(mL)
420
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46198549
7010719946
420
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください