電工Fペンチ 165mm

電工Fペンチ 165mm - スリーピークス電工Fペンチ 165mm - スリーピークス電工Fペンチ 165mm - スリーピークス電工Fペンチ 165mm - スリーピークス電工Fペンチ 165mm - スリーピークス電工Fペンチ 165mm - スリーピークス電工Fペンチ 165mm - スリーピークス

切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。
刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。
先端くわえ部は隙間を極力おさえました。
薄物を確実につかみます。
握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。
Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。

用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。
※非絶縁工具です。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※使用範囲をこえての使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46176140DF-165
5,210
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする