エアムーバーミニ P-230AT

エアムーバーミニ P-230AT - Xパワーエアムーバーミニ P-230AT - Xパワーエアムーバーミニ P-230AT - Xパワーエアムーバーミニ P-230AT - Xパワーエアムーバーミニ P-230AT - Xパワーエアムーバーミニ P-230AT - Xパワー

小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。
本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。
コードも6.1mと長いので、とても便利です。
風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。
4台積み重ねて収納が可能です。

トラスコ品番359-0417材質本体:PP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)161/222騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.6/64.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163865XP10100
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする