SK(新潟精機)
マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm
読みやすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
左基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途
寸法測定に。
トラスコ品番
236-1066
材質
本体:SUS420J2
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1000
ピッチ(mm)
目盛:上下段1
測定範囲(mm)
0-1000
長さ許容差(mm)
±0.30
目盛種別
上下段cm目
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163104
MSL-1000KD
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください