曜日別特売

緩衝材プチプチ テープ付

緩衝材プチプチ  テープ付 - 川上産業

袋加工品なので梱包が簡単です。
軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
作業効率がアップします。

用途
引っ越し時の梱包。
自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
構造3層タイプ材質ポリエチレン(PE)ナチュラルトラスコ品番493-4067長さ(mm)280幅(mm)180厚さ(mm)3.5タイプテープ付番手(#)d40LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4615577010592180
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする