曜日別特売

クリーンガードCX エプロン

クリーンガードCX エプロン - 日本製紙クレシアクリーンガードCX エプロン - 日本製紙クレシアクリーンガードCX エプロン - 日本製紙クレシア

ディスポタイプのため、布製エプロンの洗濯の手間を大幅に削減します。

用途食品・病院・研究施設など。トラスコ品番293-4078材質ポリプロピレン(PP)不織布厚さ(mm)0.3ホワイトサイズフリー幅(cm)78.5着丈(cm)119.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
注意
※汚れよけとしてご使用ください。
※液体は圧力によって浸透することがあります。
※毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けてください。約155℃で軟化し、約160℃で溶け出します。
※洗濯をしないでください。
※各地方自治体の規制に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619455068110
8,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする