日本製紙クレシア
キムタオル EF 4つ折り
こんなお得な商品も!
紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶
モノタロウ
¥
4,398
~
税込
¥
4,838
~
(278)
多量の汚れを確実に拭き取る吸収力に優れたワイパーです。
牛乳パックリサイクルパルプ配合で、環境にも配慮しています。
用途
大量の「油、水、汚れ」の拭き取りに。
一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場の拭取り作業。
トラスコ品番
376-2441
材質
パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
色
ブラウン
ケース入数
50枚×24束
シートサイズ(mm)
380×330
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(24束×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194559
61051
¥
12,480
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください