WAKI(和気産業)
ウレタン黒 UL-011 10X500X500
クッション性に優れていて軽量です。
用途
すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。
トラスコ品番
171-1874
材質
発砲ウレタン
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46162666
UL-011
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長