トーカスSi濃縮液

トーカスSi濃縮液 - ABC商会トーカスSi濃縮液 - ABC商会トーカスSi濃縮液 - ABC商会トーカスSi濃縮液 - ABC商会トーカスSi濃縮液 - ABC商会トーカスSi濃縮液 - ABC商会トーカスSi濃縮液 - ABC商会トーカスSi濃縮液 - ABC商会

除雪後の凍結面または圧雪面にじょうろなどで簡単に散布するだけで滑りにくい路面になります。
非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。
液状タイプで即効性に優れています。
金属(鉄・アルミ)を腐食させません。
均一な融雪(氷)効果が得られます。
AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
水で希釈して使用するコンパクトタイプです。

用途
一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。
除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。
作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布
目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)
トラスコ品番521-6865内容量1本
注意
※他の融雪剤と同時に散布しないでください
※-10℃以上で使用してください。
※-11℃以下になると材料が凍結する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153767BTOKA006
5,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする