曜日別特売

充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット

充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット - 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット - 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット - 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット - 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット - 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット - 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット - 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット - 日動工業

充電式の高圧洗浄機です。
そのまま給水タンクで使える収納バッカン23L、「何でも」束ねて、「どこでも」吊るせる万能フッカーがついてきます。
190セット限定お得なセットキャンペーンです。
収納バッカンセットでスッキリ収納できます。

付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2トラスコ品番391-9352セット内容本体、収納バッカン、万能フッカー400mm、万能フッカー250mm幅(mm)318高さ(mm)265奥行(mm)164騒音値(dB)74連続使用時間(時間)18分充電時間3時間最高給水温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.4吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.5内容量1セット
注意
※本製品は水道水のみ対応しています。
※農業用水・川・池の水は絶対に給水に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4615588509488 TNJC55CH-5M-SET
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする