曜日別特売

LEDコネクトライン 片面発光 5m

LEDコネクトライン 片面発光 5m - 日動工業

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)
半径20mmまで曲げることができます。

用途
トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。
屋外型なのでイルミネーションにも使えます。
光源色昼白色消費電力(W)100V:50色温度(K)5000連結数10仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番403-9802セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)5000幅(mm)17電源(V)100コード長さ(m)1.6エネルギー消費効率(Lm/W)100明るさ(Lm)5000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
※火災や焼損の原因になります。
※低温時(-10℃以下)は最小曲げ半径が45mmとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4615587610326 LECN-5LA-W5000100V:505000
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする