曜日別特売

段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング

段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング - キャナリー段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング - キャナリー段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング - キャナリー段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング - キャナリー段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング - キャナリー
(2件のレビュー)

段ボールがザクザク切れます。
スライド式で小型なので携帯に便利です。
安全に保管ができます。
段ボールの開梱・解体作業に最適です。
異物混入、ISOなどの安全対策で導入するケースが増えています。
フッ素コーティングがされている為粘着物が付きにくく永く使用することができます。

用途ダンボールの開梱、解体用。トラスコ品番422-4071材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼長さ(mm)137幅(mm)27全長(mm)110奥行(mm)18刃長(mm)27刃厚(mm)1適合替刃DC-15B2、DC-15BF2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46166464DC-15F
800
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46166464
2025-12-02
用途: 段ボールケースの開梱作業
卸売・小売業

オレンジ色のストッパー部分が緩く刃先が
固定できず飛び出してくる
不良品レベルで残念

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-11-28
用途: 段ボールケースの開梱作業
卸売・小売業

オレンジ色のストッパー部分が緩く
ロックしずらい
ポケットの中で刃先が出てしまう

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする