曜日別特売

誘引結束機

誘引結束機 - ニチバン誘引結束機 - ニチバン誘引結束機 - ニチバン

針がいらないから、安全・簡単に誘引作業を行えます。
ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。
本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。
クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。

用途
ぶどうの新梢誘引用。
きゅうりの蔓の誘引用。
トマトの蔓の誘引用。
トラスコ品番407-9750材質本体:PC樹脂長さ(mm)304幅(mm)34山吹色高さ(mm)145内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155447TMA150
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする