ニチバン
マイラップ 24×30
ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着させ、光沢を持った美しいテープです。
擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。
用途
高級品・贈答品の包装、装飾用。
材質
支持体:蒸着ポリエステル、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.045
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
3.97
引張強度(N/10mm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155359
60210-24
121-6969
銀
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
46155368
6021-24
121-6973
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください