ニチバン
マイタックTM OAラベル
モノクロレーザーコピー機用のラベルです。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途
ファイル、資料、スクラップ、備品の分類。
トラスコ品番
121-8494
材質
基材:上質紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:ノンポリラミ紙
寸法(mm)
86.4×42.3(ラベル1片)
色
白
入数
(1パック)240片(12片×20シート)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※5パック×10箱(確認テストをした上でお使いください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155420
ML-401
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください