SMC
ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
型式
ユニバーサル
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(4.53MB)
注意
※M5,10-32UNFは、エキゾーストセンタバルブを用いた回路でご使用ください。アクチュエータの中間停止の応答性が遅くなる場良いがあるため、クローズドセンタバルブを用いた回路ではご使用できません。
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
シール方式
ねじの種類
配管
ねじ口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46210257
ASP-UA10E-G03
10
シール剤なし
G
縦型
3/8
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210266
ASP-UB10E-G03
10
シール剤なし
G
横型
3/8
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210275
ASP-UA08-G02
8
シール剤なし
G
縦型
1/4
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210284
ASP-UB08-G02
8
シール剤なし
G
横型
1/4
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210300
ASP-UA08E-G02
8
シール剤なし
G
縦型
1/4
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210309
ASP-UB08E-G02
8
シール剤なし
G
横型
1/4
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210318
ASP-UB06-01
6
シール剤なし
R
横型
1/8
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210327
ASP-UB06-N01
6
シール剤なし
NPT
横型
1/8
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210336
ASP-UB12-04S
12
シール剤付
R
横型
1/2
¥
9,440
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46210345
ASP-UB12-N04S
12
シール剤付
NPT
横型
1/2
¥
9,440
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210354
ASP-UB12E-04
12
シール剤なし
R
横型
1/2
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210370
ASP-UB12E-N04
12
シール剤なし
NPT
横型
1/2
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210379
ASP-UA10-G03
10
シール剤なし
G
縦型
3/8
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210388
ASP-UB10-G03
10
シール剤なし
G
横型
3/8
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210397
ASP-UB08E-02S
8
シール剤付
R
横型
1/4
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210406
ASP-UB08E-N02S
8
シール剤付
NPT
横型
1/4
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210415
ASP-UB10E-03
10
シール剤なし
R
横型
3/8
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210424
ASP-UB10E-N03
10
シール剤なし
NPT
横型
3/8
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210440
ASP-UA12E-G04
12
シール剤なし
G
縦型
1/2
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210449
ASP-UB12E-G04
12
シール剤なし
G
横型
1/2
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210458
ASP-UB12-04
12
シール剤なし
R
横型
1/2
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210467
ASP-UB12-N04
12
シール剤なし
NPT
横型
1/2
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210476
ASP-UB06-01S
6
シール剤付
R
横型
1/8
¥
5,310
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210485
ASP-UB06-N01S
6
シール剤付
NPT
横型
1/8
¥
5,310
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210494
ASP-UB10-03S
10
シール剤付
R
横型
3/8
¥
6,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210510
ASP-UB10-N03S
10
シール剤付
NPT
横型
3/8
¥
6,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210519
ASP-UA06-G01
6
シール剤なし
G
縦型
1/8
¥
5,390
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210528
ASP-UB06-G01
6
シール剤なし
G
横型
1/8
¥
5,390
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210537
ASP-UA04E-M5
4
シール剤なし
R
縦型
M5x0.8
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210546
ASP-UA04E-U10
4
シール剤なし
R
縦型
10-32UNF
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210555
ASP-UB04E-M5
4
シール剤なし
R
横型
M5x0.8
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210564
ASP-UB04E-U10
4
シール剤なし
R
横型
10-32UNF
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210580
ASP-UA06E-M5
6
シール剤なし
R
縦型
M5x0.8
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210589
ASP-UA06E-U10
6
シール剤なし
R
縦型
10-32UNF
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210598
ASP-UB06E-M5
6
シール剤なし
R
横型
M5x0.8
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210607
ASP-UB06E-U10
6
シール剤なし
R
横型
10-32UNF
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210616
ASP-UA12-G04
12
シール剤なし
G
縦型
1/2
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210625
ASP-UB12-G04
12
シール剤なし
G
横型
1/2
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210634
ASP-UA06E-G01
6
シール剤なし
G
縦型
1/8
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210650
ASP-UB06E-G01
6
シール剤なし
G
横型
1/8
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46210659
ASP-UB12E-04S
12
シール剤付
R
横型
1/2
¥
10,320
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210668
ASP-UB12E-N04S
12
シール剤付
NPT
横型
1/2
¥
10,320
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210677
ASP-UB06E-01
6
シール剤なし
R
横型
1/8
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210686
ASP-UB06E-N01
6
シール剤なし
NPT
横型
1/8
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210695
ASP-UB06E-01S
6
シール剤付
R
横型
1/8
¥
5,860
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
46210704
ASP-UB06E-N01S
6
シール剤付
NPT
横型
1/8
¥
5,860
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210720
ASP-UB10-03
10
シール剤なし
R
横型
3/8
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210729
ASP-UB10-N03
10
シール剤なし
NPT
横型
3/8
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46210738
ASP-UA04-M5
4
シール剤なし
R
縦型
M5x0.8
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46210747
ASP-UA04-U10
4
シール剤なし
R
縦型
10-32UNF
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ