曜日別特売

ナタとノコ サヤ付き

ナタとノコ サヤ付き - KAKURI

ナタとノコを一つのサヤに収納できるので、持ち運びに便利です。
長い薪を切断し細く割る事ができるので薪作りに便利です。

用途枝の剪定、薪作りに付属品吊ベルトトラスコ品番523-5993セット内容ナタ1本、ノコ1本材質ナタ:刃/鋼・柄/樫、ノコ:刃/鋼・柄/ブナ材、サヤ:本体/PP樹脂・吊ベルト/ナイロン・PP樹脂・革全長(mm)310(鋸)/350(鉈)刃長(mm)190(鋸)/165(鉈)刃幅(mm)35(鋸)/42(鉈)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4616379585201
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする