パワーアップ剪定鋏 SGS-25

パワーアップ剪定鋏 SGS-25 - KAKURI

太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。
生木Φ20mmまで切断可能です。

用途草木の剪定に。トラスコ品番817-9296セット内容収納ケース材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)200高さ(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461637774331
2,500
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする