折り畳みコンテナ 20L

折り畳みコンテナ 20L - KTC折り畳みコンテナ 20L - KTC
(1件のレビュー)

●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。

用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153137YG-19520366×264×283335×258×231レッド81
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
46153189YG-195BK20366×264×283335×258×231ブラック81
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 部品の保管
製造業

小ぶりなサイズでちょうどいいですね。
蓋がロックできるので車に積む時も安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする