KTC
【2026 SK SALE】両開きプラハードケース(すじ金いり君)
耐油性、耐衝撃性に優れたすじ金入りの優れものです。
グリップとロックをフラットに収め、邪魔な出っ張りをなくしました。
用途
収納具
仕様
南京錠(別売):取付不可
トラスコ品番
373-7969
材質
本体:樹脂
色
レッド
外寸法・高さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
280
外寸法・間口(mm)
445
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46153024
SK330P-M
¥
35,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る