曜日別特売

樹脂製工具箱 プラハードケース レッド 間口530×奥行253×高さ220mm

樹脂製工具箱 プラハードケース レッド 間口530×奥行253×高さ220mm - KTC樹脂製工具箱 プラハードケース レッド 間口530×奥行253×高さ220mm - KTC

衝撃性・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。
フタと本体の合わせ部分が二重構造で、取手の取付部分は本体と分離構造のため、水やホコリが浸入しにくい構造です。

用途各種工具の収納に。仕様南京錠(別売):取付可付属品中皿トラスコ品番251-4611材質本体・中皿:コポリマー(PP)レッド外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)253収納可能質量(kg)最大:22外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)480有効内寸法・奥行(mm)188有効内寸法・高さ(mm)110内容量1個
注意
※鍵は取付不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153198EKP-2
8,440
6,098
6,708(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする