KTC
スチール製工具箱 片開きメタルケース レッド 間口405×奥行200×高さ170mm
収納量も多く持ち運びに便利な大きさです。
用途
収納具
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ4mm)
付属品
キャリングトレー
トラスコ品番
383-8323
材質
スチール
タイプ
中皿あり
外寸法・高さ(mm)
170
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
405
有効内寸法・間口(mm)
395
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46153015
SK120-M
405×200×170
赤
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る