KTC
9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm
差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
用途
汎用工具
トラスコ品番
373-8728
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
255
差込角(mm)
9.5
全幅(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46153119
TH20
¥
3,590
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る