12.7sq.フレックスボールジョイント

12.7sq.フレックスボールジョイント - KTC

12角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現しました。
作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。
全長が短く、狭い場所で効果を発揮します。

用途汎用工具トラスコ品番383-5286材質特殊工具鋼全長(mm)65差込角(mm)凹凸12.7内容量1個
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46152945BJF30
7,050
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする