曜日別特売

【2026 SK SALE】ローラーキャビネット(5段5引出し)(レッド)

【2026 SK SALE】ローラーキャビネット(5段5引出し)(レッド) - KTC【2026 SK SALE】ローラーキャビネット(5段5引出し)(レッド) - KTC

自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。
引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。
すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。

トラスコ品番439-0580セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚材質本体・取手:スチールレッド高さ(mm)975奥行(mm)460間口(mm)680段数5キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)140ストッパーロック付引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30引出しあり引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153094SKX3805
123,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする