unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
保存容器 ウィル キッチンボックス 標準
密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
同サイズなら3段まで積み重ね可能です。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161345
7538-00
322-0401
5.7
216
143
307
オープン
取扱い終了
46161354
753909
322-0419
9.8
241
190
331
¥
1,990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください