保存容器 深型

保存容器 深型 - ユニックス

ソフト素材でしっかり密閉できます。
油汚れもサッと洗える防汚加工です。

トラスコ品番856-9314適合本体75材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)幅(mm)228ナチュラル高さ(mm)152奥行(mm)308容量(L)7.6間口(mm)228外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)308内容量1個
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161318455704
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする