TriApex
防塵上着
クリーンルーム用ウエアです。
センターファスナー、レギュラーカラー仕様のスタンダードな上衣です。
用途
精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程、食品業界に。
材質
本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色
ホワイト
ISO規格
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※クリーンパック仕様ではありません。
※パンツ、帽子(フード)、靴は別途ご購入ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194586
FH203C-01-3L
134-8985
3L
72
126
¥
5,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
46194595
FH203C-01-M
134-8989
M
63
114
¥
5,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください