不織布キャップ 黒
食品工場などで使用する伸縮性・通気性に優れた1回使い切りの不織布キャップです。スティック状のジャバラ型でサッと広げて簡単に装着でき、 長い髪の毛でもしっかり収まります。介護、医療など清潔が求められる現場に。食品加工場や製品検査などでの抜け毛・脱毛防止に。不織布なので通気性が良く、蒸れにくく快適に作業できます。
- 用途
- 医療・介護、食品加工、製品検査、抗がん剤治療などの抜け毛防止に
- 材質
- ポリプロピレン
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリー
- 生地性能
- ストレッチ
- 寸法(縦×横)(cm)
- 約23×25(広げたサイズ)
- 内容量
- 1袋(100枚)
作業服 の新着商品
カテゴリ














![不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具] 不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454749-260831-02.jpg)


