TriApex
クリーンパンツ
用途
精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。
トラスコ品番
203-4411
材質
本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色
ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
68~110
ISO規格
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
3月22日より値下げいたしました。
注意
※クリーンパックではありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194604
FD300A-01-LL
¥
4,760
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください