曜日別特売

チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト

チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト - TENMA(天馬)チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト - TENMA(天馬)チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト - TENMA(天馬)チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト - TENMA(天馬)チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト - TENMA(天馬)チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト - TENMA(天馬)チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト - TENMA(天馬)

製品の美しさを際立たせる超光沢パネルです。
移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です。
側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

用途リビング用。材質本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン(PP)、すべり止め:ポリエチレン(PE)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板(中密度繊維板)セラミックホワイト奥行(mm)410容量(L)引出し:35.5間口(mm)750天板耐荷重(kg)10色(天板)ホワイト引出しの色セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)670×345×150内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153627110006518453-160410505
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46153618110006514453-15666603
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする