曜日別特売

引き出しケース フェミーネ

引き出しケース フェミーネ - TENMA(天馬)

押入れ半間に2個並べて使える幅39cmです。
クローゼットにすっきり収まる奥行53cmです。
引出し底面が強化構造のため、収納時のたわみを軽減します。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

トラスコ品番396-3311材質本体:ポリプロピレン(PP)、前倒れ防止具:ポリカーボネートホワイト外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)530外寸法・間口(mm)390有効内寸法・間口(mm)330有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)245内容量1個
注意
※耐荷重全体:6.4kg、積み重ね段数2段
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153505110007023
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする